栃木屋
ゴム足
色
黒色
種類
ゴム足
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42627996
TM-TTK-2313
23
6
1.6
34.5
3.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42628005
TM-TTK-2713
27
6.5
1.2
38.5
4.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
42627908
TM-136-1
6.5
5.5
2
-
-
取扱い終了
返品不可
42627917
TM-136-2
7.5
6
3
-
-
取扱い終了
返品不可
42627926
TM-136-4
8
6
4
-
-
取扱い終了
返品不可
42627935
TM-136-5
10
6
6
-
-
取扱い終了
返品不可
42627944
TM-136-6
10
8
5
-
-
取扱い終了
返品不可
42627953
TM-136-7
10
13
5
-
-
取扱い終了
返品不可
42627962
TM-136-8
14
14
8
-
-
取扱い終了
返品不可
42627978
TM-3G
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
42627987
TM-K18
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください