栃木屋
コンダクティブテープ
導電性のあるテープです。ガスケット(EMC)と併せてお使い頂くと効果的です。
使用方法
1. 塗装またはコーティング前のキャビネットにリリースライナー紙を剥がし貼り付けます。
2. その状態でキャビネットに塗装またはコーティングを行います。
3. 塗装またはコーティング後、マスクフィルムを剥がします。
用途
各種筐体等
材質
EPDM・特殊織布
使用温度範囲(℃)
-40~+70
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628014
TEM-1016-220-220-E
1個
8.16
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628023
TEM-1016-220-220-E
1個
8.16
22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628032
TEM-1016-220-220-E
1本(25m)
8.16
22
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628048
TEM-1016-220-220-E
1本(25m)
8.16
22
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628057
TEM-1016-220-254-E
1個
9.44
25.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628066
TEM-1016-220-254-E
1個
9.44
25.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628075
TEM-1016-220-254-E
1本(25m)
9.44
25.4
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628084
TEM-1016-220-254-E
1本(25m)
9.44
25.4
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください