曜日別特売

シリンダー錠

シリンダー錠 - 栃木屋シリンダー錠 - 栃木屋
(2件のレビュー)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。
キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。

用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止め金具の交換や、方向の付け換え時の回転規制カムの脱落にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42628337TL-305
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42628337
2022-06-27
用途: キーシリンダー交換
ecoパーク自動車・二輪車・自転車関連業

シリンダー錠の作りが良すぎてはめる相手側のアルミを少し削ると、はめあいよくはいりました。

対象商品 : 42628337
2021-03-04
用途: バスの燃料リツド錠の破損交換
建設業・工事業

ぴったり収まりました。文句なし。鍵穴蓋付きなので車輌にもOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする