栃木屋
シリンダー錠用ラッチロックユニット
任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
用途
配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器
部品名称
ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム
材質
SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS
表面処理
3価クロメート
耐久性
5000回
適合板厚(mm)
t0.8~t4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628346
TL-419-1L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628355
TL-419-1R
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628364
TL-419-2L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628373
TL-419-2R
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
シリンダー錠用ラッチロックユニット TL-419
参考になった