曜日別特売

スイッチ錠

スイッチ錠 - 栃木屋スイッチ錠 - 栃木屋スイッチ錠 - 栃木屋スイッチ錠 - 栃木屋スイッチ錠 - 栃木屋スイッチ錠 - 栃木屋
(1件のレビュー)
材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
表面処理
構成
キー番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42628382TL-122-1スイッチ錠Ni/Cr、Ni、Cr、3価クロメートスイッチ錠No.122
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628398TL-122-2止め金具Ni/Cr、Ni、Cr、3価クロメート止め金具-
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628407TL-123-1ロック、取付ナット、止めねじ、キー、止め金具Cr、Ni、3価クロメートスイッチ錠A型No.123
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628416TL-123-2ロック、取付ナット、止めねじ、キー、止め金具Cr、Ni、3価クロメートスイッチ錠B型No.2633
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628425TL-123-3止め金具Cr、Ni、3価クロメート止め金具-
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42628398
2020-02-19
用途: 扉への錠の取り付け
サービス業

特に不具合もなく、止め金具として、しっかり機能しています。
しいて言えば、商品ページの表記、価格の差を見れば明らかとはいえ、止め金具だけの部分が埋もれて分かりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする