栃木屋
スーパースリム(Z11タイプ)
超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
ストローク(mm)
97
種類
リニア形
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
145
寸法Ls(mm)
200
定格荷重(N)
196(1セット)
質量(g/セット)
190
寸法Lt(mm)
97
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
3価クロメート
内容量
1セット
注意
※各メンバーは、分解できません。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628827
TM-231-1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください