栃木屋
スーパースリム(Z20タイプ)
超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
種類
スライド形
ストローク(mm)
15
レール長さ(mm)
70
定格荷重(N)
196(1セット)
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※インナーメンバーは、双方向に抜差しできますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください。また動作規制のストッパー等を別途設ける必要があります。使用ネジはM3、頭部形状は、バインド・トラスのいずれかをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628863
TM-232-1
-
50
70
15
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください