栃木屋
スーパースリム(Z22タイプ)
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628897
TM-232-3
-
130
-
-
-
-
-
150
45
45
150
196(1セット)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628906
TM-233-2
-
160
245
260
190
245
260
300
224
224
300
147(1セット)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください