栃木屋
スーパースリム(Z23タイプ)
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628915
TM-232-4
90
180
-
-
-
-
-
200
75
75
200
196(1セット)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628924
TM-233-3
-
260
345
360
265
345
360
400
294
294
400
147(1セット)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください