栃木屋
スーパースリム(Z31タイプ)
超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途
OA機器・医療機器・計測機器等
種類
スライド形
ストローク(mm)
229
レール長さ(mm)
200
定格荷重(N)
147(1セット)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
部品名称
キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
質量(g/セット)
416
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※各メンバーは分解できません。使用ネジはM3、頭部形状はバインド・トラスのいずれかをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42628942
TM-234-1
-
-
145
160
200
229
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください