スクリュウ型ファスナー/スプリング

スクリュウ型ファスナー/スプリング - 栃木屋スクリュウ型ファスナー/スプリング - 栃木屋
(1件のレビュー)

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。

用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629098TL-66-001
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629098
2020-03-03
用途: バイクのカウル脱着

バイクのカウル脱着に使っている、ワンタッチファスナーの脱落防止に使用してます。とても扱いやすく、助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする