ステンレスキャスター(トラック型)

ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型) - 栃木屋

ステンレス製のため、耐食性に優れています。

用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪内容量1個
全60種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
質量(g)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
材質
質量(g)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629143TCA-315E-N100100ナイロンSUS304、ナイロン442(R83)
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629152TCA-315E-N125125ナイロンSUS304、ナイロン555(R103)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629168TCA-315E-N5050ナイロンSUS304、ナイロン163(R57)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629177TCA-315E-N6565ナイロンSUS304、ナイロン191(R62)
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629186TCA-315E-N7575ナイロンSUS304、ナイロン212(R68)
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629195TCA-315E-R100100ゴムSUS304、ゴム653(R83)
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629204TCA-315E-R125125ゴムSUS304、ゴム841(R103)
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629213TCA-315E-R5050ゴムSUS304、ゴム199(R57)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629222TCA-315E-R6565ゴムSUS304、ゴム249(R62)
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629238TCA-315E-R7575ゴムSUS304、ゴム293(R68)
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629247TCA-315E-UR100100ウレタンSUS304、ウレタン491(R83)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629256TCA-315E-UR125125ウレタンSUS304、ウレタン621(R103)
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629265TCA-315E-UR5050ウレタンSUS304、ウレタン171(R57)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629274TCA-315E-UR6565ウレタンSUS304、ウレタン205(R62)
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629283TCA-315E-UR7575ウレタンSUS304、ウレタン228(R68)
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629292TCA-315S-N100100ナイロンSUS304、ナイロン1019(R130)
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629308TCA-315S-N125125ナイロンSUS304、ナイロン1656(R145)
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629317TCA-315S-N150150ナイロンSUS304、ナイロン1809(R154)
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629326TCA-315S-N6565ナイロンSUS304、ナイロン326(R71)
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629335TCA-315S-N7575ナイロンSUS304、ナイロン345(R68)
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629344TCA-315S-R6565ゴムSUS304、ゴム410(R71)
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629353TCA-315S-R7575ゴムSUS304、ゴム457(R68)
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629362TCA-315S-RU100100ゴムSUS304、ゴム1077(R130)
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629378TCA-315S-RU125125ゴムSUS304、ゴム1760(R145)
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629387TCA-315S-RU150150ゴムSUS304、ゴム1962(R154)
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629396TCA-315S-UB100100ウレタンSUS304、ウレタン1103(R130)
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629405TCA-315S-UB125125ウレタンSUS304、ウレタン1816(R145)
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629414TCA-315S-UB150150ウレタンSUS304、ウレタン1972(R154)
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629423TCA-315S-UB6565ウレタンSUS304、ウレタン375(R71)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629432TCA-315S-UB7575ウレタンSUS304、ウレタン395(R68)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629448TCA-320E-N100100ナイロンSUS304、ナイロン390(R83)
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629457TCA-320E-N125125ナイロンSUS304、ナイロン497(R103)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629466TCA-320E-N5050ナイロンSUS304、ナイロン135(R47)
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629475TCA-320E-N6565ナイロンSUS304、ナイロン164(R58)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629484TCA-320E-N7575ナイロンSUS304、ナイロン183(R68)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629493TCA-320E-R100100ゴムSUS304、ゴム595(R83)
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629502TCA-320E-R125125ゴムSUS304、ゴム776(R103)
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629518TCA-320E-R5050ゴムSUS304、ゴム169(R47)
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629527TCA-320E-R6565ゴムSUS304、ゴム219(R58)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629536TCA-320E-R7575ゴムSUS304、ゴム262(R68)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629545TCA-320E-UR100100ウレタンSUS304、ウレタン439(R83)
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629554TCA-320E-UR125125ウレタンSUS304、ウレタン563(R103)
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629563TCA-320E-UR5050ウレタンSUS304、ウレタン143(R47)
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629572TCA-320E-UR6565ウレタンSUS304、ウレタン175(R58)
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629588TCA-320E-UR7575ウレタンSUS304、ウレタン199(R68)
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629597TCA-320S-N100100ナイロンSUS304、ナイロン839(R86)
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629606TCA-320S-N125125ナイロンSUS304、ナイロン1415(R102)
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629615TCA-320S-N150150ナイロンSUS304、ナイロン1561(R117)
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629624TCA-320S-N6565ナイロンSUS304、ナイロン277(R63)
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629633TCA-320S-N7575ナイロンSUS304、ナイロン296(R67)
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする