曜日別特売

ステンレスキャスター(固定型)

ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋ステンレスキャスター(固定型) - 栃木屋
(1件のレビュー)

ステンレス製のため、耐食性に優れています。

用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
車輪幅(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629746TCA-320ER-N100100SUS304、ナイロン31425122
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629755TCA-320ER-N125125SUS304、ナイロン41725148
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629764TCA-320ER-N5050SUS304、ナイロン1012165
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629773TCA-320ER-N6565SUS304、ナイロン1282182
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629782TCA-320ER-N7575SUS304、ナイロン1422192
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629798TCA-320ER-R100100SUS304、ゴム51927122
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629807TCA-320ER-R125125SUS304、ゴム69527148
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629816TCA-320ER-R5050SUS304、ゴム1342065
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629825TCA-320ER-R6565SUS304、ゴム1832182
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629834TCA-320ER-R7575SUS304、ゴム2212192
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629843TCA-320ER-UR100100SUS304、ウレタン36327122
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629852TCA-320ER-UR125125SUS304、ウレタン48327148
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629868TCA-320ER-UR5050SUS304、ウレタン1092165
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629877TCA-320ER-UR6565SUS304、ウレタン1372182
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629886TCA-320ER-UR7575SUS304、ウレタン1552192
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629895TCA-320SR-N100100SUS304、ナイロン59832132
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629904TCA-320SR-N125125SUS304、ナイロン111235168
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629913TCA-320SR-N150150SUS304、ナイロン127435190
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629922TCA-320SR-N6565SUS304、ナイロン1722585
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629938TCA-320SR-N7575SUS304、ナイロン1842593
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
42629947TCA-320SR-R6565SUS304、ゴム2502685
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629956TCA-320SR-R7575SUS304、ゴム2902693
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629965TCA-320SR-RU100100SUS304、ゴム65532132
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629974TCA-320SR-RU125125SUS304、ゴム121738168
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629983TCA-320SR-RU150150SUS304、ゴム143040190
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
42629992TCA-320SR-UB100100SUS304、ウレタン68132132
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630008TCA-320SR-UB125125SUS304、ウレタン127238168
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630017TCA-320SR-UB150150SUS304、ウレタン143738190
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630026TCA-320SR-UB6565SUS304、ウレタン2212785
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630035TCA-320SR-UB7575SUS304、ウレタン2372793
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629816
2016-11-30
用途: 自作の箱に取り付けました。
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題ありません。タイヤの硬さがもう少し柔らかい方が良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする