栃木屋
ステンレスシールキャップボルト
シールドリングが漏れを防止します。
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUSXM7、NBR
部品名称
ビス部、シールドリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630062
TL-418-M10-20
16
6
20
M10
6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630078
TL-418-M10-30
16
6
30
M10
6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630087
TL-418-M3-10
5.5
2.3
10
M3
2
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
42630096
TL-418-M3-15
5.5
2.3
15
M3
2
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630105
TL-418-M3-6
5.5
2.3
6
M3
2
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
当日出荷
42630114
TL-418-M4-10
7
3.2
10
M4
2.5
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
42630123
TL-418-M4-15
7
3.2
15
M4
2.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
42630132
TL-418-M4-6
7
3.2
6
M4
2.5
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
42630148
TL-418-M5-10
8.5
3.8
10
M5
3
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
42630157
TL-418-M5-15
8.5
3.8
15
M5
3
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
42630166
TL-418-M6-10
10
4.3
10
M6
4
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
42630175
TL-418-M6-15
10
4.3
15
M6
4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
42630184
TL-418-M6-20
10
4.3
20
M6
4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
42630193
TL-418-M8-20
13
5.5
20
M8
5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
42630202
TL-418-M8-30
13
5.5
30
M8
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください