ステンレスシールビス(ナベ)

ステンレスシールビス(ナベ) - 栃木屋ステンレスシールビス(ナベ) - 栃木屋

シールドリングが水漏れを防止します。

用途計測器類・医療機器・食品機械類等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称ビス部、シールドリング材質SUSXM7、NBR表面処理黒色内容量1個
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
推奨穴径(mm)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42630218TL-416-M5-1093.510M5Φ5.3+02.2~2.8[22~28]2.4
オープン
45
50(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
42630227TL-416-M5-1593.515M5Φ5.3+02.2~2.8[22~28]3.2
オープン
46
51(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630236TL-416-M5-693.56M5Φ5.3+02.2~2.8[22~28]2
オープン
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630245TL-416-M6-1010.54.110M6Φ6.4+03.7~5.2[38~53]3.6
オープン
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630254TL-416-M6-1510.54.115M6Φ6.4+03.7~5.2[38~53]4.4
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630263TL-416-M6-2010.54.120M6Φ6.4+03.7~5.2[38~53]5.2
オープン
58
64(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする