栃木屋
ステンレスシールビス(バインド)
シールドリングが漏れを防止します。
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
ビス部、シールドリング
材質
SUSXM7、NBR
表面処理
黒色
内容量
1個
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
推奨穴径(mm)
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630272
TL-417-M3-10
6.5
2.1
10
M3
Φ3.2
+0
0.43[4]
0.8
オープン
¥
31
¥
34
(税込)
当日出荷
42630288
TL-417-M3-15
6.5
2.1
15
M3
Φ3.2
+0
0.43[4]
1
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630297
TL-417-M3-6
6.5
2.1
6
M3
Φ3.2
+0
0.43[4]
0.6
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630306
TL-417-M4-10
8.3
2.5
10
M4
Φ4.2
+0
0.98[10]
1.5
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
42630315
TL-417-M4-15
8.3
2.5
15
M4
Φ4.2
+0
0.98[10]
1.8
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630324
TL-417-M4-6
8.3
2.5
6
M4
Φ4.2
+0
0.98[10]
1.1
オープン
¥
42
¥
46
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください