栃木屋
ステンレスシール座金
シールドリングが漏れを防止します。
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUS304、NBR
部品名称
金属部、シールドリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630333
TL-421-M10
18
10.2
4
1.5
15.1
10.2
3.8
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630342
TL-421-M3
7
3.2
2.2
0.5
6.3
3.1
2.2
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
4日以内出荷
42630358
TL-421-M4
8
4.2
2.1
0.5
7.2
4.1
2.3
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630367
TL-421-M5
9.5
5.2
2.7
0.8
8.2
5.1
2.8
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630376
TL-421-M6
11.5
6.2
3
1
9.8
6.2
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42630385
TL-421-M8
15.2
8.2
3.2
1
13.4
8.2
3.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください