栃木屋
ステンレスパチン錠
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。
用途
計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等
締付力(N[kgf])
約52[5.3]
材質
SUS316
質量(g)
46.8
部品名称
レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630482
TL-329-1
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください