曜日別特売

ステンレスヒンジピン

ステンレスヒンジピン - 栃木屋ステンレスヒンジピン - 栃木屋
(2件のレビュー)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42630543TH-100-110.42(C1)658
オープン
91
100(税込)
当日出荷
42630552TH-100-220.83(C1)8511
オープン
129
142(税込)
当日出荷
42630568TH-100-3463(C1)11014
オープン
219
241(税込)
当日出荷
42630577TH-100-471.73(C1.5)11016
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 画像を見間違えてしまった
製造業

画像の先端が黒く見えていたのでRピン用の穴が開いていると思い込んでしまいました、ただの確認不足です。

対象商品 : 42630543
2022-07-18
用途: 車ディスクブレーキパッドピン交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び付いていた鉄製のパッドピンの交換用として、ステンレス製のこのピンを少しの追加工により利用出来た。機能的には全く問題無く、価格も非常に安価で申し分無い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする