栃木屋
ステンレス回転取手
光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。
用途
食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等
材質
SUS304、SUSXM7
部品名称
ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ
表面処理
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630708
THA-252-1
90
76
52
32
(36)
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630717
THA-252-2
110
94
64
38
(42)
72
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください