曜日別特売

ステンレス製スライドレール

ステンレス製スライドレール - 栃木屋ステンレス製スライドレール - 栃木屋

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。

種類スライド形定格荷重(N)147(1セット)段数2材質(レール)SUS430材質SUS430、ウレタンゴム、POM部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド表面処理黒色、原色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42630805TM-211-1165---115112.5112.5--296205205296
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630814TM-211-2105105--12091.59291.5-346250250346
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630823TM-211-3127.5127.5--125108.5108108.5-396295295396
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630832TM-211-4100100100-130125125125-446340340446
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630848TM-211-5113114113-140106106.5106.5106496380380496
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630857TM-211-6126.5127126.5-150119118.5118.5119546420420546
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
42630866TM-211-7105105105105160131.5131131131.5596460460596
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする