栃木屋
ステンレス低床式キャスター
取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。
プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。
用途
OA機器・測定機器・ケース等
材質
SUS304、PA
金具仕上
ステンレス
部品名称
本体、車輪
表面処理
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42630884
TCA-320-OTP
185
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630893
TCA-320-OTPR
174
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630902
TCA-320-TP
184
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42630918
TCA-320-TPR
171
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください