栃木屋
ストッパー
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。
スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途
各種工作機械・包装機器・小型収納箱等
材質
SPCC、SW-C、SWRM
質量(g)
33.4
部品名称
ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)
表面処理
3価クロメート
挿入力
約40N(4kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631155
TL-249
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください