栃木屋
スライドトチロック
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途
モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台
仕様
□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)
材質
ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC
質量(g)
240
部品名称
ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ
表面処理
焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本品は、角パイプの材質、表面処理等によりロック保持力が変化するため、実装予定のパイプにて保持力の確認を行って下さい。また、角パイプには、油等が付着しない様にして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631234
TM-335
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください