栃木屋
スライドラッチ用ロッド
用途
TL-308用のロッド棒としてご使用ください。
材質
SS400
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631252
TL-408-1
550
345
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631268
TL-408-2
150
98.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください