栃木屋
スライドレール(ロックなし)
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途
各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、氷結しないこと)
部品名称
キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
注意
※本品は左右共通です。各メンバーは、分解できません。
※定格荷重は、普通の使用状態(静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度)で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。
※使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631602
TM-167-12
-
149.2
26.3
273
305
327
327
305
784(1セット)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631618
TM-167-14
-
200
311.1
323.8
356
378
378
356
754.6(1セット)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631627
TM-167-16
-
250.8
361.9
374.6
406
429
429
406
715.4(1セット)
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631636
TM-167-18
212.7
301.6
412.7
425.4
457
479
479
457
666.4(1セット)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631645
TM-167-20
238.1
352.4
463.5
476.2
508
530
530
508
637(1セット)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631654
TM-167-22
263.5
403.2
514.3
527
559
580
580
559
578.2(1セット)
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください