栃木屋
スライドレール(ロック付)
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。
ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途
各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
3価クロメート
材質
SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、氷結しないこと)
部品名称
キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本品は左右共通です。ドロワーメンバーのみ取外しができますが、他のメンバーとの組替えは行わないでください(ディスコネクトスプリングを図中矢印の方向へ押して、引出す)。
※本品は、引出した時だけロックがかかります。解除の方法は、ディスコネクトスプリングを矢印の方向に押し、メンバーを押込んでください。
※定格荷重は、普通の使用状態(静荷重で、かつ人の操作可能な引出し速度)で設定しています。衝撃・振動の加わる場合は、適当な安全率をとってください。
※使用ネジはM4、頭部形状はサラ・バインド・トラスのいずれかを御使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法Ls(mm)
寸法Lt(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631663
TM-168-12
-
-
-
260.3
273
-
305
327
327
305
627.2(1セット)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42631672
TM-168-14
-
-
298.4
311.1
323.8
-
356
378
378
356
588(1セット)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631688
TM-168-16
-
-
349.2
361.9
374.6
250.8
406
429
429
406
558.6(1セット)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631697
TM-168-18
212.7
-
400
412.7
425.4
301.6
457
480
480
457
519.4(1セット)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631706
TM-168-20
238.1
365.1
450.8
463.5
476.2
352.4
508
530
530
508
480.2(1セット)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631715
TM-168-22
263.5
415.9
501.6
514.3
527
403.2
559
581
581
559
441(1セット)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください