栃木屋
スライドレール用ブラケット
TM-167、168をシャーシに固定する際の専用ブラケットです。レールの形態、定格荷重に応じて、3種類ございます。
用途
各種筺体・スチール家具等
材質
SPCC
取付方式
ブラケットをスライドレールにネジ止めします。次にスライドレールをシャーシに取付けてください。最後にブラケットをラックに固定します。その際、ネジは軽く止めておく程度にし、一旦シャーシを3~4回スライドさせてからしっかりネジ止めしますと、良好な動作が得られます。
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631724
TM-169-1
TM-167、TM-168
49
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631733
TM-169-2
TM-167、TM-168
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631742
TM-169-3
TM-168
45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください