栃木屋
セブンロブノブ(雌ねじ)
握りやすい7角形のノブです。
用途
工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)
PA
取付部
めねじ
種類
多角形
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ねじ寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42631767
TL-KSF-25-M5
25
16
-
9.5
M5
8
12
-
-
-
M5
SUM
9.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42631776
TL-KSF-32-M6
32
20
-
12
M6
10
14
-
-
-
M6
SUM
12
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631785
TL-KSF-40-M8
40
25
-
14
M8
13
18
-
-
-
M8
SUM
14
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631794
TL-KSF-50-M10
50
32
-
18
M10
17
22
-
-
-
M10
SUM
18
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631803
TL-KSF-63-M12
63
40
-
22
M12
21
26
-
-
-
M12
SUM
22
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631812
TL-KTFS-32-M6
32
21
12
-
M6
10
-
12
14
8.5
M6
SUS303
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631828
TL-KTFS-40-M8
40
26
14
-
M8
13
-
14
18
10
M8
SUS303
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631837
TL-KTFS-50-M10
50
34
18
-
M10
17
-
18
22
10
M10
SUS303
18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42631846
TL-KTFS-63-M12
63
42
22
-
M12
21
-
20
26
14
M12
SUS303
22
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください