栃木屋
セミ型蓋止
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途
計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
85[8.66]
材質
SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B
質量(g)
9.4
部品名称
スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付けには、トラスねじ(M3)、バイントねじ(M3)又は薄平リベット(呼び3)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42632074
TL-151
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください