セミ型鍵穴付蓋止

セミ型鍵穴付蓋止 - 栃木屋セミ型鍵穴付蓋止 - 栃木屋

南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。

用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法m1(mm)
寸法m2(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632083TL-3K-15118.534121228152132.59t1.56.5t1.433.5(Φ3.6)(Φ3.6)147[15]
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632092TL-3K-243.518291011261418.5298t1.56.5t131(Φ3.6)(Φ3.6)177[18]
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632108TL-3K-33717.523109.52412.516267t1.25.6t0.830.5(Φ3.5)(Φ3.5)118[12]
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする