曜日別特売

ソフトダウンヒンジ

ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋ソフトダウンヒンジ - 栃木屋

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。

用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)内容量1個
注意
※本品は上蓋用です。本品の回転に対し最大負荷モーメント以上の外力を加えないでください。本品の回転範囲以上に回転させないようにストッパーを設けてください(特に閉側)。
※本品は蓋1枚に対し2個以下の使用としてください。
※最大モーメントの異なるソフトダウンヒンジを併用しないでください。
※本品は構造上トルク発生方向とは逆向きのリバーストルクが発生いたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632117TH-136-1-100406
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
42632126TH-136-1-50410
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632135TH-136-2-100406
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632144TH-136-2-50409
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする