曜日別特売

ソレノイドロック

ソレノイドロック - 栃木屋ソレノイドロック - 栃木屋

扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。

用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※キーパーをセット時、ラッチとキーパーにはクリアランスを設け、ラッチに常にテンションが掛かる使い方をしないでください。ご使用可能なキーパーの板厚は、t0.8~t3.2です。キーパーの位置と板厚を決める際には、図中に示すスイッチプレートの最大ストローク及び通電開始位置に注意してください。本製品にキーパーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632214TL-400
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする