電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。
キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上内容量1個