ダイヤルラッチ

ダイヤルラッチ - 栃木屋ダイヤルラッチ - 栃木屋

ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。

用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632257TL-223
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする