ツマミロック(インジケーター付)

ツマミロック(インジケーター付) - 栃木屋ツマミロック(インジケーター付) - 栃木屋ツマミロック(インジケーター付) - 栃木屋
(1件のレビュー)

TL-284のインジケーター仕様です。
施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
レバーは180°回転です。

用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B)表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体取付ナットの締め付けトルクは2N・m(20kgf・cm)以下として下さい。
※ツマミを押し回すことにより最大2mmストロークしますので、取付面より最大20.3mmの位置にレバーの受けを設けてください(取付面より18.3~20.3mmの位置で固定可能ですが、取付面に近いほど引込力が落ちます)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632476TL-387
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42632476
2017-10-02
用途: 木製家具の蓋に使用

一部加工しないと使えなかった、六角のねじ止め部分(ナット)が大きすぎて、使えず、六角をなくしマルク削り上下に1.5ミリの穴をあけ、ネジを占められるようにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする