栃木屋
ディンプルノブ(雌ねじ)
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途
工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)
PA
取付部
めねじ
種類
丸形
部品名称
ノブ、インサート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42632625
TL-KDF-16-M4
16
11
5
M4
2
11
M4
B
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632634
TL-KDF-16-M5
16
11
5
M5
2
11
M5
B
5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632643
TL-KDF-20-M6
20
14
6
M6
4
15
M6
B
6
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632652
TL-KDF-25-M6
25
18
9
M6
6
19
M6
B
9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632668
TL-KDF-32-M8
32
18
8
M8
6
24
M8
B
8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632677
TL-KDFS-16-M4-WH
16
11
5
M4
2
11
M4
SUS303
5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632686
TL-KDFS-16-M5-WH
16
11
5
M5
2
11
M5
SUS303
5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632695
TL-KDFS-20-M6-WH
20
14
6
M6
4
15
M6
SUS303
6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42632704
TL-KDFS-25-M6-WH
25
18
9
M6
6
19
M6
SUS303
9
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632713
TL-KDFS-32-M8-WH
32
18
8
M8
6
24
M8
SUS303
8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください