曜日別特売

ディンプルノブ(雄ねじ)

ディンプルノブ(雄ねじ) - 栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ) - 栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ) - 栃木屋

外周のくぼみが操作性を高めています。

用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632722TL-KDM-16-M4-10161110M4211M4SWCH10
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632738TL-KDM-16-M4-16161116M4211M4SWCH16
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632747TL-KDM-16-M5-10161110M5211M5SWCH10
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632756TL-KDM-16-M5-20161120M5211M5SWCH20
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632765TL-KDM-20-M6-10201410M6415M6SWCH10
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632774TL-KDM-20-M6-20201420M6415M6SWCH20
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632783TL-KDM-25-M6-16251816M6619M6SWCH16
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632792TL-KDM-25-M6-25251825M6619M6SWCH25
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632808TL-KDM-32-M8-16321816M8624M8SWCH16
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632817TL-KDM-32-M8-25321825M8624M8SWCH25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632826TL-KDMS-16-M4-10-WH161110M4211M4SUSXM710
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632835TL-KDMS-16-M4-16-WH161116M4211M4SUSXM716
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632844TL-KDMS-16-M5-10-WH161110M5211M5SUSXM710
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632853TL-KDMS-16-M5-20-WH161120M5211M5SUSXM720
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632862TL-KDMS-20-M6-10-WH201410M6415M6SUSXM710
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632878TL-KDMS-20-M6-20-WH201420M6415M6SUSXM720
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632887TL-KDMS-25-M6-16-WH251816M6619M6SUSXM716
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632896TL-KDMS-25-M6-25-WH251825M6619M6SUSXM725
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632905TL-KDMS-32-M8-16-WH321816M8624M8SUSXM716
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
42632914TL-KDMS-32-M8-25-WH321825M8624M8SUSXM725
オープン
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする