曜日別特売

ドライバー錠(インジケーター付き)

ドライバー錠(インジケーター付き) - 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き) - 栃木屋

マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。

用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組み換え時の作業ミス防止のため、回転規制カム及び止め金具の組み換えはインジケーター表示が緑色の状態で行ってください。また、止め金具のダレ面の向きに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42632957TL-401
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ファスナー】ドライバー錠(インジケーター付き) TL-401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする