栃木屋
トラック型キャスター
部品名称
本体、車輪
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
材質
質量(g)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42632966
TCA-415E-N100
100
ナイロン
S、ナイロン
465
122
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42632975
TCA-415E-N125
125
ナイロン
S、ナイロン
500
148
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42632984
TCA-415E-N40
40
ナイロン
S、ナイロン
128
58
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42632993
TCA-415E-N50
50
ナイロン
S、ナイロン
160
65
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633002
TCA-415E-N65
65
ナイロン
S、ナイロン
210
82
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633018
TCA-415E-N75
75
ナイロン
S、ナイロン
220
92
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633027
TCA-415E-R100
100
ゴム
S、ゴム
655
122
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633036
TCA-415E-R125
125
ゴム
S、ゴム
785
148
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633045
TCA-415E-R150
150
ゴム
S、ゴム
950
176
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633063
TCA-415E-R50
50
ゴム
S、ゴム
205
65
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633072
TCA-415E-R65
65
ゴム
S、ゴム
270
82
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633088
TCA-415E-R75
75
ゴム
S、ゴム
320
92
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633097
TCA-420E-N100
100
ナイロン
S、ナイロン
430
122
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633106
TCA-420E-N125
125
ナイロン
S、ナイロン
505
148
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633115
TCA-420E-N40
40
ナイロン
S、ナイロン
109
58
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633124
TCA-420E-N50
50
ナイロン
S、ナイロン
155
65
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633133
TCA-420E-N65
65
ナイロン
S、ナイロン
185
82
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633142
TCA-420E-N75
75
ナイロン
S、ナイロン
205
92
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633158
TCA-420E-R100
100
ゴム
S、ゴム
570
122
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633167
TCA-420E-R125
125
ゴム
S、ゴム
735
148
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633176
TCA-420E-R150
150
ゴム
S、ゴム
900
176
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633194
TCA-420E-R50
50
ゴム
S、ゴム
190
65
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633203
TCA-420E-R65
65
ゴム
S、ゴム
230
82
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633212
TCA-420E-R75
75
ゴム
S、ゴム
285
92
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633228
TCA-420G-C25
25
鋳物
S、鋳物
50
35
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633237
TCA-420G-C32
32
鋳物
S、鋳物
70
42
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633246
TCA-420G-C38
38
鋳物
S、鋳物
120
50
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633255
TCA-420G-C50
50
鋳物
S、鋳物
250
65
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633264
TCA-420G-C65
65
鋳物
S、鋳物
520
80
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633273
TCA-420G-C75
75
鋳物
S、鋳物
640
90
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633282
TCA-420G-N25
25
ナイロン
S、ナイロン
30
35
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633298
TCA-420G-N32
32
ナイロン
S、ナイロン
40
42
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42633307
TCA-420G-N38
38
ナイロン
S、ナイロン
70
50
¥
249
¥
274
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42633316
TCA-420G-N50
50
ナイロン
S、ナイロン
150
65
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633325
TCA-420G-N65
65
ナイロン
S、ナイロン
250
80
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633334
TCA-420G-N75
75
ナイロン
S、ナイロン
330
90
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633377
TCA-420G-R50
50
ゴム
S、ゴム
170
65
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633386
TCA-420G-R65
65
ゴム
S、ゴム
310
80
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633395
TCA-420G-R75
75
ゴム
S、ゴム
360
90
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42633054
TCA-415E-R40
40
ゴム
S、ゴム
140
58
取扱い終了
返品不可
42633185
TCA-420E-R40
40
ゴム
S、ゴム
120
58
取扱い終了
返品不可
42633343
TCA-420G-R25
25
ゴム
S、ゴム
30
35
取扱い終了
返品不可
42633352
TCA-420G-R32
32
ゴム
S、ゴム
45
42
取扱い終了
返品不可
42633368
TCA-420G-R38
38
ゴム
S、ゴム
80
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください