栃木屋
ナス環
フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。
ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。
用途
各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633727
TM-106
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633736
TM-108-1
16
19
13
7.5
110
8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633745
TM-108-2
14
12
9.5
6
80
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42633754
TM-108-3
12
10
8
5
65
4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633772
TM-108-4
10
7
6
4
50
3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633763
TM-108-3SUS
12
10
8
5
65
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください