曜日別特売

パースロック

パースロック - 栃木屋パースロック - 栃木屋パースロック - 栃木屋パースロック - 栃木屋パースロック - 栃木屋
(3件のレビュー)

ねじるだけで簡単に束線ができます。各種配線コードをまとめるとき、ビニールチューブ等を支柱に簡易固定する場合にご使用ください。

材質PARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42633867TM-194-1原色5.21.814.31.614.251.8
オープン
15
17(税込)
当日出荷
42633876TM-194-2原色11.51.819.41.6155.51.8
オープン
15
17(税込)
当日出荷
42633885TM-194-3黒色20223.711762
オープン
19
21(税込)
当日出荷
42633894TM-194-4黒色302.52921563
オープン
22
24(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42633894
2023-10-19
用途: サイズ感を試すのに
その他業種

サイズ感を試すのにバラ売りって嬉しいですね。
これを基準にどれくらいのサイズがいいかわかりました!

対象商品 : 42633894
2021-09-22
用途: コードの結束
サイクルショップ カナマル

1個単位で販売してくれるところはさすがモノタロウさんですね。素晴らしすぎます。
普通無いですよ。1個10円くらいの品を個装して取り扱ってくれるなんて。
痒い所に手が届くみたいな。
廃業するまで利用させていただきます。
神過ぎる。
いつもありがとうございます。

対象商品 : 42633894
2018-08-12
用途: 設計した製品プロトタイプでの設計検証
HCL Japan LTD.製造業

直径が32mm欲しいところでしたが、今回は取付側に追加工することで、使用可能にできました。
量産性を考えると難しいと思いますが、径の大きいもの(φ34, 38, 42, 46)等、もう少しそろっているといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする