栃木屋
ハウジング(ナット付き)
材質
ZDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※組み合わせてご利用ください。IP65仕様にはOリング、シールを使用してください。IP66仕様はご相談ください。ご指定の部品をすべて組み立てて納品可能ですが、納期及び別途組立費が必要になりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633946
TEA-1000-U219
41.9
塗装(黒色)
6
32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633955
TEA-1000-U221
37
塗装(黒色)
4
30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633964
TEA-1000-U223
32.7
塗装(黒色)
4
28
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633973
TEA-1000-U45
32.2
Cr
4
28
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633982
TEA-1000-U47
37.3
Cr
4
30
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633998
TEA-1000-U7
42.2
Cr
6
32
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください