栃木屋
パネルロック
厚みのある止め金具付きの錠前です。
キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。
用途
小型キャビネット・各種小型機器
材質
C3713、ZDC、SPCC、S
質量(g)
76.2
部品名称
キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ
表面処理
Ni、Cr、3価クロメート
キー番号
No.500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634016
TL-167
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください