栃木屋
ハンガーフック
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途
車両・家具等
材質
ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)
50
部品名称
ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)
t1~t3.2
表面処理
塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634043
TM-262
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください