曜日別特売

ハンドル

ハンドル - 栃木屋ハンドル - 栃木屋ハンドル - 栃木屋ハンドル - 栃木屋ハンドル - 栃木屋ハンドル - 栃木屋
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42634052THA-415----P.P、ABS、SPCC、S
オープン
739
813(税込)
当日出荷
42634068THA-465----PP、ABS、SUS
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634077TEA-1095-051221424098PA
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634086TEA-1095-051221424098PA
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634104TEA-1095-1915216753.5118.5PA
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634095TEA-1095-1915216753.5118.5PA
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42634095TEA-1095-1942634104TEA-1095-19TEA-1095-19 ハンドル 栃木屋 42634104ハンドル栃木屋1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする