栃木屋
ハンドルロック
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称
ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理
3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キー(THA-333-1H・2H・3H)は別手配品です。取付後、取付ナットはゆるみ止め処理を施してください。取付時にキーを挿入しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634262
THA-333-1B
46
62
17
25
5
8
M36
□10
47
40
R4
40.5
48
R4.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634278
THA-333-2B
41
50
14
15
3
6
M30
□8
36.5
28
R3.25
28
37.5
R3.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634287
THA-333-3B
32
35.5
9.6
16
2.5
5.5
M24
□8
28
22
R2
22
29
R2.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください