ハンドル用固定カム

ハンドル用固定カム - 栃木屋ハンドル用固定カム - 栃木屋ハンドル用固定カム - 栃木屋ハンドル用固定カム - 栃木屋

特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。

仕様
THA-302Jシリーズ
THA-405,405Sシリーズ
THA-412シリーズ
THA-416シリーズ
THA-505シリーズ
THA-506,506Wシリーズ
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42634357TO-304-15.8
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
42634366TO-304-24.5
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする