栃木屋
ハンマーロック
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
用途
台車等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正取付高(mm)
材質
質量(g)
部品名称
寸法A(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42634533
TCA-900-2
142
SPHC、STKM、合成ゴム
1535
プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース
(138)
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
42634542
TCA-900-2SUS
142
SPHC、STKM、合成ゴム
1464
プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース
(138)
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42634558
TCA-900-4
202
SPHC、STKM、合成ゴム
1765
プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース
(146)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
42634567
TCA-900-4SUS
202
SUS、合成ゴム
1681
プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース
(146)
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42634576
TCA-909LK-42S-100
132
PA、SPHC、STKM、合成ゴム
775
本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース
(127)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
42634585
TCA-909LK-42S-125
168
PA、SPHC、STKM、合成ゴム
815
本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース
(126)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42634594
TCA-909LK-42S-150
190
PA、SPHC、STKM、合成ゴム
855
本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース
(126)
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
42634603
TCA-909LK-POS-130
177
PA、SPHC、STKM、合成ゴム
845
本体、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、フロアベース
(126)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください