曜日別特売

ピンヒンジ

ピンヒンジ - 栃木屋ピンヒンジ - 栃木屋

シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。

用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42635154TEH-1117-U4右付32
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42635172TEH-1117-U5左付32
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42635163TEH-1117-U4右付32
取扱い終了
返品不可
42635188TEH-1117-U5左付32
取扱い終了
返品不可
42635093TEH-1117-U2右付12
取扱い終了
42635118TEH-1117-U2右付12
取扱い終了
返品不可
42635136TEH-1117-U3左付12
取扱い終了
42635145TEH-1117-U3左付12
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42635163TEH-1117-U442635154TEH-1117-U4TEH-1117-U4 ピンヒンジ 栃木屋 42635154ピンヒンジ栃木屋1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
42635188TEH-1117-U542635172TEH-1117-U5TEH-1117-U5 ピンヒンジ 栃木屋 42635172ピンヒンジ栃木屋1個
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする